制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「盤用除湿器」の検索結果
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
定格電圧(V)AC100~240(単相)
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。
ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。
相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。
薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。
高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。
ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。
多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース
吸水率(%)89
RoHS指令(10物質対応)対応
設定湿度が変更可能です。
ON・OFF湿度幅が変更可能です。
IECレールに取付可能です。
オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
仕様屋内用
付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書
定格電圧(V)AC100~250
設定湿度(%)30~90(10%毎)
接点仕様c接点
RoHS指令(10物質対応)対応
組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)
ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)
湿度定格精度(%RH)±10
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。