制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「配線カバー 天井」の検索結果
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄、アルミ
質量(kg)11.6
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
取付ユニット4U
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー方式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。