主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0
塗装色ブラック
仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
外形寸法D(mm)59
外形寸法H(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。
ナットサポートによりナットの滑りを防止します。
材質(ナット)鉄(ナットサポート)PP
適合M5
適合機種AHシリーズ全機種
セット内容ナット30コ、ナットサポート30コ
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。
フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。
フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)600
連結面の側板を外し、フレーム同士を固定します。
天井部には天井カバーを取り付けます。
セット内容連結フレーム(鉄)、左右×各2本、天井カバー×1本、取付ねじ×12コ、六角ボルトM8×6コ、フランジ付、ナットM8×6コ
色本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの穴に取り付けてご利用ください。
50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質鉄
質量(kg)61
色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)
外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U
グリーンマーク認定
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。
光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。
光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。
※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄
厚さ(mm)2.3
質量(kg)0.7
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。
フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ!
●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。
●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。
●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質鉄
許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)
外形寸法W(mm)600
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています。
連結面の独立式フロントサイドパネルを取り外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です。
ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニットごとの整理を可能にします。
吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています。
Cisco(R)社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。
材質本体:鉄
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。
ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。
万能パネルも取付可能です。
ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.4
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製
タイプ(鉄製基板)1枚板
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1200
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。
アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。
機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。
セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能)
ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
セット内容取付金具2個、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キャスター付(許容質量80kg、1コ)
材質本体:鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です。
配線を結束テープ(RD852-51)により結束可能です。
配線を保持するラダーバーは左右に位置変更が可能です。
セパレータ(RDLX-SP)による配線区分が可能です。
取付工具が不要で、ワンタッチファスナーによるツールレス固定が可能です。
材質トラフサイド:鉄、ラダーバー:鉄、取付フレーム:鉄
色本体:ブラック塗装
板厚(mm)(トラフサイド・取付フレーム)1.6、(ラダーバー)1
RoHS指令(10物質対応)対応
前面、背面ドアおよび本体内部が2分割・4分割の仕様を取り揃えています。
鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。
前後マウントアングル間ピッチは740mmです。
データセンター管理業者専用スペース(3U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けができます。
2、4分割仕様の各分割と管理業者専用スペースにアース端子が標準装備されています。
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄
規格(EIA規格)19インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)1000
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格EIA(19インチ)
板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)
ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg
許容静荷重(kg)250
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ
付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
入出線数(入線)(ケーブル)7
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。