制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「南京錠受け」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【南京錠受け】あり 長さ(mm)65 幅(mm)115 取付埋込型 極数3 電流(A)20 定格電圧(V)AC690 定格電流(A)【スイッチ】320 深さ(mm)45 保護等級IP65 アズワン品番64-2766-19 許容入力5.5 kW メーカー商品コード176-9738 ターミナルタイプねじ 電気フェーズ1・3
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

背面取り付けスイッチ遮断器 Eaton Moellerによる背面取り付けスイッチ遮断器のシリーズです。 このスイッチでは、オペレータが手動でコンタクトを操作し、通電遮断時にコンタクトが確実に開きます。 このスイッチ遮断機は配電スイッチ、保守スイッチ、及び手動オーバーライドスイッチとして使用できます。 リア取り付け 黒色又は赤色のロータリハンドルとロックリング 0 (オフ)位置でロック可能 IP65の防水防塵保護等級
仕様●極数:3●電流mAx:63 A●取り付けタイプ:パネル取り付け●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:87mm●幅:147mm●深さ:87mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8418 アズワン品番68-4149-57
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

密閉型スイッチ遮断器IP65 高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465 アズワン品番68-4150-15
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷