制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「O端子」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します4 常時開状態の構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:4 N/O●許容入力:0.85 W●通常端子構成:4 N/O●コード番号:230-4484 アズワン品番65-7302-29
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC アズワン品番65-7304-05
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/O アズワン品番65-7304-06
1袋(5個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:ディスラック●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.53 W●通常端子構成:1 NC 、3 N/O アズワン品番65-7303-49
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478 アズワン品番65-7269-58
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 4 極数: 4
仕様●通常端子構成:4 N/O●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:230-4470 アズワン品番65-7268-05
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILM アズワン品番65-7267-32
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●範囲:DILM アズワン品番65-7268-06
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM アズワン品番65-7303-41
1袋(5個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC アズワン品番65-7305-22
1袋(5個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILM アズワン品番65-7303-33
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトと付属しています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM250-DILH2600●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7304-32
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 2 極数: 2
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2 N/O●取付方法:前面取り付け●範囲:DILE ( E ) M 、ダイヤラ●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V アズワン品番65-7304-67
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450 アズワン品番65-7267-51
1袋(5個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作するインターロック式対向接点と連動します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7304-29
1袋(5個)
25,980 税込28,578
欠品中

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 3
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1 N/O 、3 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7272-16
1袋(5個)
24,980 税込27,478
欠品中

Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、2 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 スプリング式端子技術
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM7-DILM38●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7305-23
1袋(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM40-DILM225A●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-94
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-38
1袋(5個)
24,980 税込27,478
欠品中

Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439 アズワン品番65-7304-03
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492 アズワン品番65-7304-02
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4491 アズワン品番65-7271-99
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷