制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ウエーブ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数20 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(600個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート
1セット(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。
ピッチ1.27mm 極数6 シリーズMinitek127 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(600個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKレセプタクルSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。
タイプレセプタクル ピッチ1.27mm 極数8 シリーズMINITEK 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1セット(700個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷