RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8
シリーズRJF544
ポート数1
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ19
ストレインリリーフあり
併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ
接続方向ライトアングル
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
色シルバー
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
ボディ向きストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数9
シリーズ8630CH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧300→0V
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
丸型コネクタバックシェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Mil-C38999BS1シリーズ-ストレインリリーフクランプ.Amphenolのこのストレインリリーフクランプは、Mil-C38999シリーズIIIコネクタ向けの製品です。このクランプで終端処理後のケーブルを整理しておけば、終端処理部分での張力が十分に緩和されます。このバックシェルクランプは、環境保護を考慮する必要がなく、重量の軽減をより重視する必要がある用途に最適です。.特長と利点.・アルミ合金、亜鉛コバルトめっき・ストレートと90度のタイプを用意・高い費用効果・重量を軽減・RoHS対応.このシリーズの内容:.在庫番号:689-8765は689-8765は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ9です。.在庫番号:689-8771は689-8771は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ15です。.在庫番号:689-8774は689-8774は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ11です。.在庫番号:689-8777は689-8777は、MIL-C38999ストレインリリーフ・バックシェル・サイズ13です。.在庫番号:689-8780は689-8780はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルサイズ9です。.在庫番号:689-8783は689-8783はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize11です。.在庫番号:689-8787は689-8787はライトアングルMIL-C38999ストレインリリーフバックシェルsize13です。
長さ(mm)33.27
シリーズBS1
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品グループLコネクタ
接続方向ストレート
1個
¥9,170
税込¥10,087
5日以内出荷
MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)この部品は、端キャップを含まない改修で AT06-12 秒のプラグで使用されます。黒色
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5694
アズワン品番65-7647-58
1袋(2個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
。Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8744
アズワン品番65-7655-03
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8603
アズワン品番65-7662-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●種類:バックシェル●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT12S●コード番号:224-5692
アズワン品番65-7618-35
1袋(200個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8743
アズワン品番65-7609-35
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8760
アズワン品番65-7597-40
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 10 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8604
アズワン品番65-7662-24
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8761
アズワン品番65-7655-77
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8766
アズワン品番65-7606-26
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8763
アズワン品番65-7662-11
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8765
アズワン品番65-7608-66
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 14 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8606
アズワン品番65-7609-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8759
アズワン品番65-7608-63
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、13 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8756
アズワン品番65-7615-03
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8738
アズワン品番65-7658-89
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 16 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8607
アズワン品番65-7662-82
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8764
アズワン品番65-7601-50
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、22 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8754
アズワン品番65-7663-01
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、13 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8762
アズワン品番65-7662-08
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8758
アズワン品番65-7607-44
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、22 サイズのコネクタカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8742
アズワン品番65-7607-80
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 12 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8605
アズワン品番65-7607-84
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。