207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112 アズワン品番65-7570-01
1セット(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103 アズワン品番65-7575-70
1セット(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.5 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.77 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実績あるD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業及び測定、軍事、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入出力インターコネクトの1つです。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意
長さ(mm)30.81 幅(mm)18.5 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)12.58 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9996 アズワン品番65-7703-52
1セット(16個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(3個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Quickieシリーズ.Quickieシリーズの業務用IDC2.54mm角型コネクタ製品です。.ボディの向き-ストレート又はライトアングルケーブル取り付け2.54mmピッチ
ピッチ2.54mm 極数40 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1セット(7個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(21個入り)●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0011 アズワン品番65-7706-99
1セット(21個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

AmphenolEco-Mateシリーズ3+PEメスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、プレミアム成形材料を使用しており、銅合金の接点にはニッケル下地に銀めっきが施されています。主にモーティブエンジニアリング用制御技術などの計測・制御用途に使用されます。すばやく簡単に組み立て可能。方向キー付き。人間工学に基づいた丈夫な設計。内部ストレインリリーフコネクタ。クランプリング付きねじ式ケーブルグランド。本体向き:ストレート。取り付け済みのアースコンタクト。動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術。計測・制御用途。産業用途 極数3+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3+PE 結線方法スクリュー コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0006 アズワン品番65-7715-18
1セット(16個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

AmphenolEco-Mateシリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。。すばやく簡単に組み立て可能。頑丈で人間工学に基づく設計。ねじ止め式終端。内部ストレインリリーフコネクタ。キー付きです。ボディはストレートです。取り付け済みのアースコンタクト。クランプリングの範囲は6mm→10.0mmです。動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術。測定及び制御用途。産業用途 極数3+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)400 定格電流(A)16 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)3+PE 結線方法スクリュー コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9990 アズワン品番65-7716-15
1セット(16個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数9 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
159 税込175
翌々日出荷

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7493 アズワン品番65-7696-47
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:48●行数:3●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9992 アズワン品番65-7542-89
1セット(16個)
9,698 税込10,668
欠品中

Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748 アズワン品番65-7585-98
1個
2,398 税込2,638
欠品中

Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8744 アズワン品番65-7585-63
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7486 アズワン品番65-7701-94
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7519 アズワン品番65-7702-48
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7527 アズワン品番65-7700-45
1個
16,980 税込18,678
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:18●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7505 アズワン品番65-7701-96
1個
16,980 税込18,678
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7484 アズワン品番65-7697-58
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7482 アズワン品番65-7546-24
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7492 アズワン品番65-7697-60
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7522 アズワン品番65-7695-93
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7483 アズワン品番65-7700-15
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:18●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7500 アズワン品番65-7546-64
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7528 アズワン品番65-7699-15
1個
9,198 税込10,118
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチー
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:12●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7485 アズワン品番65-7700-46
1個
9,898 税込10,888
欠品中

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520 アズワン品番65-7695-92
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7536 アズワン品番65-7701-78
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)