3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenolのこのパネル取り付けレセプタクルは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ又ははんだによる終端に対応しているため、EcoMateレセプタクルは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタ。パネルソケットはケーブルプラグとかん合。迅速簡単な組み立て。IP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト。人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単。すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム。耐紫外線性/耐腐食性/耐衝撃性/耐振動性。熱可塑樹脂UL94V-0ボディ。優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16パネルレセプタクルは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
619 税込681
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)600→0 定格電流(A)14 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ28.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
579 税込637
5日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PE ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷