3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50→175
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AmphenolAdvancedSensorのCL-150は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗値が5Ωで、定常電流が4.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50→175
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

AmphenolAdvancedSensorのCL-180は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が16Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50→175
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷