849件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 防水キャップインタフェースタイプ = 3点バヨネット併用可能製品 = ODVAレセプタクルシリーズ = ALTW Cap RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

。Amphenol 産業用保護カバーは、E16 サイズです。IP クラスかん合 IP68
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8706 アズワン品番65-7586-43
1箱(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 産業用保護カバーは、E16 サイズです。IP クラスかん合 IP68
仕様●種類:保護カバー●コード番号:221-8709 アズワン品番65-7585-92
1箱(10個)
61,980 税込68,178
欠品中

仕様RJ45コネクタ、過酷な環境用 - MJR シリーズ. AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時 / 未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. かん合時 / 未かん合時においてIP67等級のシール構造. 軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応. オプションで内蔵LEDを用意. 金属ダイキャストコネクタシェル. RJ11コネクタ挿入不可. ニッケル仕上げ. UL94V-0黒ハウジング. 金コンタクトめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
オリーブドラブ 種類コード付きダストキャップ シリーズUSBFTV
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45ジャック RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666 アズワン品番65-7639-57
1袋(900個)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658 アズワン品番65-7591-68
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670 アズワン品番65-7634-18
1袋(900個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、3 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5667 アズワン品番65-7591-49
1袋(5個)
549 税込604
7日以内出荷

。メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、6 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5678 アズワン品番65-7591-76
1袋(5個)
869 税込956
7日以内出荷

種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45ジャック RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJFTVシリーズレセプタクル
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

メスケーブルコネクタ用 Amphenol 保護カバーには、4 つのポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5672 アズワン品番65-7646-02
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656 アズワン品番65-7643-96
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5655 アズワン品番65-7640-19
1袋(450個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:6●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5677 アズワン品番65-7593-57
1袋(750個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。IP20保護等級です。
タイプモジュール 極数5 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタ
1袋(5個)
1,488 税込1,637
7日以内出荷

Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045 アズワン品番65-7658-35
1袋(5個)
1,898 税込2,088
欠品中

Amphenol産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態ではIP69K保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM16 接合型ネジ
1個
1,140 税込1,254
7日以内出荷

。Amphenol 産業用保護カバーは、オスパネルコネクタに使用されます。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1970 アズワン品番65-7632-98
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Amphenol 産業用保護カバーは、メスパネルコネクタに使用されます。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1972 アズワン品番65-7632-99
1個
1,498 税込1,648
欠品中

Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●IP保護等級:IP65●シリーズ:C016●コード番号:229-1943 アズワン品番65-7650-76
1袋(50個)
78,980 税込86,878
欠品中

Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:1●シリーズ:C016●IP保護等級:IP65●表面処理:黒●コード番号:229-1941 アズワン品番65-7659-52
1袋(50個)
129,800 税込142,780
欠品中

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
種類コード付きダストキャップ シリーズRJFRB 保護等級IP68 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号RJFRB 併用可能製品RJ45
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
極数8 シリーズRJFRB 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
仕様●シェルサイズ:10SL, 12S●種類:ケーブルクランプ●併用可能製品:Jackeetd ケーブル、チューブで保護されたワイヤ●色:緑●コード番号:222-8536 アズワン品番65-7584-35
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。
材質ナイロン シリーズEco-Mate 保護等級IP65 コードあり シェルサイズ2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスプラグ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Amphenol Industrial 保護カバーは、堅牢で耐久性に優れた構造、EMC 保護性能、耐振性を備え、過酷な環境での産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:Heavy mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8750 アズワン品番65-7584-55
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Eco-Mateコネクタキャップ.Amphenolのこのコネクタキャップは、Eco-Mateコネクタシリーズと併用するように設計されています。このキャップは、非嵌合時にコネクタのIP保護等級を保持し、潜在的な環境による損傷からコネクタを保護します。
材質ナイロン シリーズEco-Mate 保護等級IP65 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスソケット
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8 シリーズRJF544 ポート数1 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
1個
819 税込901
翌々日出荷

Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047 アズワン品番65-7652-70
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8717 アズワン品番65-7616-55
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034 アズワン品番65-7622-01
1袋(35個)
129,800 税込142,780
欠品中

Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001 アズワン品番65-7650-43
1個
2,198 税込2,418
欠品中