Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001AMPHENOL5日以内出荷
UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3