UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)500
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。