5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。1/4インチジャックプラグMシリーズ。Amphenol Mシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。モノラルとステレオのモデルがあります。形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。標準又は金めっき仕上げ 90度又はストレートモデル
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:モノ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:10A●ハウジング材質:亜鉛合金●色:黒●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-2351 アズワン品番65-7717-45
1袋(100個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

TerrapinSCE2シリーズコネクタ熱収縮ブーツ/アクセサリ.Terrapinの過酷な環境用コネクタ製品用のコネクタ熱収縮ブーツ/アクセサリです。ストレートタイプとライトアングルタイプ、及びさまざまなシェルサイズのものを用意しています。.IP68等級の密閉堅牢でいたずら防止機能付き過酷な環境に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
欠品中

Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1855 アズワン品番65-7504-18
1セット(400個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

。Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1857 アズワン品番65-7503-37
1セット(550個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

Amphenol ICC ix Industrial コネクタは、イーサネットやその他の産業用プロトコルの IoT 接続を可能にします。エンタープライズ / クラウドから工場フロアのセンサ / アクチュエータに至るまで、あらゆるレベルこの 10 mm ピッチコネクタは、2 点式金属製ラッチを備え、RJ45 コネクタのサイズがわずか 25 % なので、ポート密度が高く、かん合の安全性が大幅に向上します。PoE 対応で、Cat6A レベル( 10GBASE-T )のデータパフォーマンスを提供します。また、かん合されたペアによる 360 ° シールドにより、優れた EMI 保護を実現しています。外部シールド:ステンレススチール、ニッケルめっき(プラグ)、又はスズめっき(レセプタクル) 熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 コンタクト:銅合金めっき、ニッケル上に金めっき(かん合部) RJ45 に比べてポート密度が向上しています の高いデータレート性能
仕様●シリーズ:IX Series●種類:レセプタクルコンタクト●実装タイプ:基板実装、スルーホール●コード番号:216-1871 アズワン品番65-7503-48
1個
989 税込1,088
7日以内出荷