制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「PHV」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795
アズワン品番65-7670-23
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810
アズワン品番65-7698-32
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL00
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL00
定格電圧1.0kV
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ
極数2
シリーズPL082
定格電圧1.0kV
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(60個)
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782
アズワン品番65-7670-93
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL18
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。
仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977
アズワン品番65-7713-96
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = HVSL100行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 0.5 mm2定格電流 = 250Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。