27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Mini-Latchコネクタハウジングシリーズ = Mini-PVコンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.55mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.01mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 2.54mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ(Min)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
649 税込714
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125 適合電線サイズ(Min)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(10個)
429 税込472
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ(Min)32AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入。耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応。気密圧着終端に適した黄銅ボディ。保持スプリングで高かん合力を実現。3種類のスプリング圧に設定可能。さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズBasics+,Mini-PV 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40 適合電線サイズ(Min)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号48236 併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
1袋(1000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数20 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)2.39 幅(mm)7.62 ピッチ2.54mm 極数1 シリーズBergStik 材質(ハウジング)PPE 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)4.93 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数2 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷


PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)12.55 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数5 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)10.01 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数8 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832 アズワン品番65-7708-86
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷


仕様PVミニラッチハウジング. このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番 ; 771-0127 771-0127 を参照)。 ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
299 税込329
7日以内出荷

仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:65039●併用可能製品:基板用コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:4.93mm●幅:2.54mm●深さ:13.85mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●PVミニラッチハウジング. このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番 ; 771-0127 771-0127 を参照)。 ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0196 アズワン品番65-7783-37
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0194 アズワン品番65-7781-70
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Dubox PV 69167 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1375-48
1個
319 税込351
8日以内出荷

仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:26 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Dubox PV 69168 シリーズ アズワン品番65-1375-50
1個
889 税込978
23日以内出荷

おすすめ人気ランキング