特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
492件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません アズワン品番65-1356-28
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷

仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません アズワン品番65-1356-26
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷

仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:23 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません アズワン品番65-1356-24
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷




仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1356-52
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷



ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり ボディ向きストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ19 ストレインリリーフあり 併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC36 です●コード番号:195-0727 アズワン品番65-7668-28
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数9 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
159 税込175
翌々日出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数37 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
249 税込274
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1001 アズワン品番65-7493-08
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1000 アズワン品番65-7500-03
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:23mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1002 アズワン品番65-7493-09
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1003 アズワン品番65-7493-62
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1袋(10個)
749 税込824
翌々日出荷

The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell size。It is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0125 アズワン品番65-7570-53
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614 アズワン品番65-7647-24
1袋(2個)
829 税込912
7日以内出荷

Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 18 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5612 アズワン品番65-7647-90
1袋(2個)
939 税込1,033
7日以内出荷

Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 8 種類です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8603 アズワン品番65-7662-10
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

。Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8744 アズワン品番65-7655-03
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8743 アズワン品番65-7609-35
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8763 アズワン品番65-7662-11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8765 アズワン品番65-7608-66
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 14 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8606 アズワン品番65-7609-36
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8759 アズワン品番65-7608-63
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、13 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8756 アズワン品番65-7615-03
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8738 アズワン品番65-7658-89
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 16 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8607 アズワン品番65-7662-82
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8760 アズワン品番65-7597-40
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol India バンドロックアダプタは、主にシリーズ III 及び IV コネクタグループと併用します。シェルサイズは 10 です。ステンレススチール製です
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●シリーズ:BL041●コード番号:226-8604 アズワン品番65-7662-24
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8761 アズワン品番65-7655-77
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5611 アズワン品番65-7634-81
1袋(200個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。亜鉛コバルト黒仕上げです
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8764 アズワン品番65-7601-50
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、22 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8754 アズワン品番65-7663-01
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷