制御機器 (57) はんだ関連・静電気対策用品 (2) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: AMPHENOLすべて解除
Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCC AMPHENOL 5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズ USBAccessPoint ポート数 1 定格電圧(V) 5 定格電流(A) 5 材質(コンタクト) 銅合金、金めっき 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ A 結線方法 メスUSB-A オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ストレート
Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV2PE1N AMPHENOL 5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズ USBFTV ポート数 1 定格電圧(V) 5 定格電流(A) 5 保護等級 IP68 材質(コンタクト) 銅合金、金めっき 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ A 結線方法 メスUSB-A オス・メス メス USB バージョン:2
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134 AMPHENOL ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD11130 AMPHENOL 7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB ポート数 1 定格電流(A) 1.5 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス 接続方向 ライトアングル
Amphenol USBコネクタ Micro AB タイプ, メス スルーホール実装 MUSBE15134 AMPHENOL ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ MicroAB 結線方法 はんだ オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100 AMPHENOL 7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB ポート数 1 定格電流(A) 1.5 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス 接続方向 ストレート
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOL 7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数 1 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ A 結線方法 はんだ オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOL 7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数 2 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOL 翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数 1 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOL 7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数 1 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)0、(Max)+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF AMPHENOL 翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数 1 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF AMPHENOL 7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数 1 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF AMPHENOL ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(1500個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.8 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF AMPHENOL 翌々日出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧 100.0V 定格電流(A) 1 材質(コンタクト) 銅合金 動作温度(℃) (Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ 表面実装 USB バージョン:2 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131 AMPHENOL 5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB ポート数 1 定格電流(A) 1.5 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ B 結線方法 はんだ オス・メス メス 接続方向 ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB55104 AMPHENOL ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB 材質(コンタクト) リン青銅 動作温度(℃) (Max)+85、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 はんだ オス・メス メス 実装タイプ スルーホール実装 USB バージョン:2 接続方向 ストレート
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOL 5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズ MUSB ポート数 2 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.5 動作温度(℃) (Max)+105、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ A 結線方法 はんだ オス・メス メス 接続方向 ライトアングル
USBコネクタ メス PCBマウント AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●USBバージョン:USB 3.0●接続方向:垂直●ポート数:9●シリーズ:LUSB●コード番号:217-3918 アズワン品番 65-7507-90
USBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 AMPHENOL 7日以内出荷
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047 アズワン品番 65-7540-90
USBコネクタ A タイプ メス ジャムナット AMPHENOL 7日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529 アズワン品番 65-7667-66
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL 7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様 ●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655 アズワン品番 65-7584-89
Circular Connector Cap USB A Screw 1袋 2個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof
仕様 ●オス/メス:オス●コード番号:231-0125 アズワン品番 65-7570-53
丸型コネクタ 20GB-WM シリーズ オス 9極 AMPHENOL 7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様 ●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656 アズワン品番 65-7584-27
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入 AMPHENOL ¥ 78,980税込 ¥ 86,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様 ●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499 アズワン品番 65-7714-83
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 2個入 AMPHENOL 7日以内出荷
The Amphenol Industrial circular connector cap for use with male connector with C type shell sizeIt is made from nylon and has black colour.Screw type termination Waterproof Metal chain with ring
仕様 ●オス/メス:オス●コード番号:231-0127 アズワン品番 65-7570-88
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入 AMPHENOL ¥ 209,800税込 ¥ 230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様 ●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503 アズワン品番 65-7715-77
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入 AMPHENOL ¥ 9,998税込 ¥ 10,998
1セット(120個)
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様 ●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523 アズワン品番 65-7715-75
USBコネクタ メス ケーブルマウント AMPHENOL 7日以内出荷
仕様 ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3925 アズワン品番 65-7502-97
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
産業用SSD アドテック 税込 ¥ 109,978 ¥ 99,980 バスケットへ