絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • EPCOS(269)
  • YAGEO(243)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(166)
  • omron(オムロン)(163)
  • VISHAY(153)
  • SMC(146)
  • RS PRO(135)
  • MICROCHIP(134)
  • フエニックス・コンタクト(127)
  • KEMET(126)
  • ハーティング(118)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • テンパール工業(87)
  • 河村電器産業(86)
  • HAKKO(白光)(85)
  • JST(日本圧着端子製造)(84)
  • マルヤス電業(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(46)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • rb105-de
  • db1000
  • cb100
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 10+PE極 コネクタ C146 10B010 002 4AMPHENOL
3,550税込3,905
1個
7日以内出荷
AmphenolIndustrialのコネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互嵌合・交換が可能です。このメスモジュールは、10極です。使用温度範囲は-40℃→+100℃です。定格電圧:250V
タイプメスインサート極数10+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
B1005A1-N AMPHENOLB1005A1-NAMPHENOL
799税込879
1個
翌々日出荷
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-75R-0.01-1WAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol B1005A1-N BNCコネクタ AMPHENOLAmphenol B1005A1-N BNCコネクタAMPHENOL
45,940税込50,534
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolRF同軸BNCチェーン付きオスキャップバヨネット取り付け及び100mmチェーンの付いたRF同軸BNCオスクロージングキャップです。このBNCキャップのボディとチェーンにはニッケルめっきが施されており、赤いシリコンガスケットが取り付けられています。
種類BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-50R-0.01-1WAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 6 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 AMPHENOL基板接続用ソケット 6 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入AMPHENOL
859税込945
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:Micro BTB コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ番号:103●コード番号:232-6056アズワン品番65-7512-56
基板接続用ピンヘッダ 12極 0.35mm 2列 1セット 20個入 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 12極 0.35mm 2列 1セット 20個入AMPHENOL
959税込1,055
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(20個入り)●シリーズ:103●ピッチ:0.35mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●定格電流:3A●コード番号:232-6052アズワン品番65-7511-38
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416) AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416)AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 14ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ ニッケル色 黒シリーズ番号 1070RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5062アズワン品番65-7547-66
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極AMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 7極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:7●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5069アズワン品番65-7549-67
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5070アズワン品番65-7563-48
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 5極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5074アズワン品番65-7551-19
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極AMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5061アズワン品番65-7555-27
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5072アズワン品番65-7550-87
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5071アズワン品番65-7564-61
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5073アズワン品番65-7554-95
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極AMPHENOL
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5064アズワン品番65-7555-28
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5065アズワン品番65-7556-80
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5068アズワン品番65-7545-91
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 10極AMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5060アズワン品番65-7565-75
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-1070-10(416) AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-1070-10(416)AMPHENOL
8,610税込9,471
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 10ミルスタンダード = MIL-DTL-26482シリーズ = 62GBパネルマウントフィッティング = なし素材 = アルミニウムコードが含まれています = あり仕上げ = ニッケル色 = 黒シリーズ番号 = 1070RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 6極AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
極数6コンタクト形状メス
N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLN1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
128,160税込140,976
1袋(100個)
7日以内出荷
プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate b 1袋 10個入 AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate b 1袋 10個入AMPHENOL
68,980税込75,878
1袋(10個)
7日以内出荷
E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039アズワン品番65-7658-33
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 4+PE極 コネクタ C146 10B004 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 4+PE極 コネクタ C146 10B004 002 4AMPHENOL
1,750税込1,925
1個
7日以内出荷
タイプメスインサート極数4+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 16+PE極 コネクタ C146 10B016 002 4AMPHENOL
5,960税込6,556
1個
7日以内出荷
タイプメスインサート極数16+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 3+PE極 コネクタ C146 10B003 002 4 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 3+PE極 コネクタ C146 10B003 002 4AMPHENOL
2,710税込2,981
1個
7日以内出荷
タイプメスインサート極数3+PEシリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ
Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C146 10B024 102 1 AMPHENOLAmphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ メスインサート 24極 コネクタ C146 10B024 102 1AMPHENOL
4,430税込4,873
1個
7日以内出荷
Amphenol産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24の極数があります。使用温度範囲は-40℃未満で、使用温度範囲は+125℃です
タイプメスインサート極数24シリーズHeavyMateC146定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLFAMPHENOL
889税込978
1袋(5個)
翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Circular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 10個入 AMPHENOLCircular Connector Cap USB A B with Meta 1袋 10個入AMPHENOL
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コード番号:231-0126アズワン品番65-7569-87
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494アズワン品番65-7715-02
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500アズワン品番65-7715-05
RF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネル AMPHENOLRF 同軸 CONN SMA ジャック 50 Ω パネルAMPHENOL
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71N AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ジャムナット, Cat5e, RJFTV71NAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09極数8シリーズRJFTVポート数1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応LANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21N AMPHENOLAmphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJFTV21NAMPHENOL
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1極数8ポート数1深さ(mm)36.53方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJFTVLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップ AMPHENOLAmphenol RJFTVC2N RJコネクタダストキャップAMPHENOL
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウムシルバー種類コード付きダストキャップシリーズRJFTVRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RJFTV(RJFTV)