55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504 アズワン品番65-7714-97
1セット(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503 アズワン品番65-7715-77
1セット(1000個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047 アズワン品番65-7540-90
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3221 アズワン品番65-7717-29
1袋(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199 アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222 アズワン品番65-7667-64
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

AmphenolMSシリーズ丸形コネクタとの使用に適したAmphenol製のオリーブドラブバックシェルケーブルクランプ製品です。このクランプは、ジャケットケーブル又はチューブで保護されたワイヤで使用するために設計されています。MIL-C-5015の一般的な要件に準拠し、商業及び産業での品質、信頼性、低コストの要求に応える、商用グレードのねじ付き丸形多極コネクタです。コネクタはねじロック式で、MIL-C-5015タイプの他のねじロック式コネクタと完全な互換性があります。すべてのピンとソケットは、はんだバケットタイプです。。品番475-937:ストレートケーブルクランプ、サイズ10。品番475-943:ストレートケーブルクランプ、サイズ14。品番298-2617:ストレートケーブルクランプ、サイズ16。品番475-959:ストレートケーブルクランプ、サイズ18。品番475-965:ストレートケーブルクランプ、サイズ20。品番475-971:ストレートケーブルクランプ、サイズ28。品番475-987:ストレートケーブルクランプ、サイズ28
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番65-7371-43
1袋(100個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Amphenol 62 GB プラグコネクタで、ケーブルグランド付き、コンタクト x 06、シェルサイズ 10 です。これははんだ付けコネクタで、コンタクトタイプは P で、向きは C です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4356 アズワン品番65-7549-28
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番65-7382-44
1袋(100個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実績あるD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業及び測定、軍事、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入出力インターコネクトの1つです。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意
長さ(mm)30.81 幅(mm)18.5 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)12.58 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1セット(30個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.77 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.58 ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧300→0V 深さ(mm)18.5 材質(ハウジング)PBT 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:15W2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイププラグイン取り付け コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:C 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1607-70
1個
25,980 税込28,578
欠品中

仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2033 アズワン品番65-7662-47
1個
3,198 税込3,518
欠品中

仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2040 アズワン品番65-7649-54
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2035 アズワン品番65-7632-11
1個
3,998 税込4,398
欠品中

仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2031 アズワン品番65-7621-29
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。シングルレバーロックシステムを備えています。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2032 アズワン品番65-7650-41
1袋(45個)
159,800 税込175,780
欠品中

E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039 アズワン品番65-7658-33
1袋(10個)
58,980 税込64,878
欠品中

E6 サイズの Amphenol 産業用ハウジングスプリングカバーは、シングルレバーを備え、ヘビーデューティ電源コネクタに使用します。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2030 アズワン品番65-7621-28
1袋(10個)
48,980 税込53,878
欠品中

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034 アズワン品番65-7622-01
1袋(35個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2042 アズワン品番65-7634-66
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol 産業用低プロファイルフードは、A16 サイズで、シングルレバーサイドエントリを備えています。ねじサイズは M25 x 1.5 です。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2041 アズワン品番65-7634-65
1袋(10個)
41,980 税込46,178
欠品中

Amphenol Industrial ブラインドモジュールは、圧着終端処理が行われています。使用温度範囲は -40 ℃ と広く、+125 ℃ となっていますIP クラスかん合 IP20
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ダミーモジュール●シリーズ:Heavy Mate C146●コード番号:221-8694 アズワン品番65-7586-24
1箱(100個)
45,980 税込50,578
欠品中

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ダミーモジュール●シリーズ:Heavy Mate C146●コード番号:221-8695 アズワン品番65-7585-79
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中


仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1515-71
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様R コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1588-52
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ アズワン品番65-1613-95
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 最大周波数:11GHz アズワン品番65-1407-80
1個
2,298 税込2,528
欠品中


仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2017 アズワン品番65-7656-92
1袋(10個)
46,980 税込51,678
欠品中

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●オス/メス:メス●コード番号:229-2028 アズワン品番65-7650-13
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665 アズワン品番65-7541-20
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638 アズワン品番65-7540-16
1個
1,298 税込1,428
欠品中

Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647 アズワン品番65-7585-23
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614 アズワン品番65-7586-95
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷