絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,505)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,357)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,866)
  • VISHAY(5,440)
  • フエニックス・コンタクト(4,434)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,722)
  • SIEMENS(3,405)
  • omron(オムロン)(3,380)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,812)
  • KEMET(2,671)
  • MICROCHIP(2,172)
  • onsemi(2,150)
  • SAMTEC(2,102)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,856)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTB0143-2010BPB103 BOURNSPTB0143-2010BPB103BOURNS
929税込1,022
1個
当日出荷
PDB241-GTR01-504A2 BOURNSPDB241-GTR01-504A2BOURNS(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ BOURNSBourns リードインダクタBOURNS(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PTA4543-2015DPB103 BOURNSPTA4543-2015DPB103BOURNS
289税込318
1個
当日出荷
MOV-14D471K BOURNSMOV-14D471KBOURNS
63税込69
1個
当日出荷
Bourns カウンティング・ダイヤル BOURNSBourns カウンティング・ダイヤルBOURNS
4,698税込5,168
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PEC12R-4220F-S0024 BOURNSPEC12R-4220F-S0024BOURNS
229税込252
1個
当日出荷
H-516-6A BOURNSH-516-6ABOURNS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
3296W-1-101LF BOURNS3296W-1-101LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.05WBOURNS
329税込362
1個
6日以内出荷
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KLBOURNS
359税込395
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2kΩ スルーホール 25回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2kΩ スルーホール 25回転型BOURNS
399税込439
1個
予約販売
側面調整3296ZシリーズBournsR 3296Z 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄
仕様●最大抵抗:2kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:9.53mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7147-55
PTV09A-4225F-B502 BOURNSPTV09A-4225F-B502BOURNS
149税込164
1個
翌々日出荷
PTA6043-2015DPA103 BOURNSPTA6043-2015DPA103BOURNS
309税込340
1個
当日出荷
PEC11R-4225F-S0024 BOURNSPEC11R-4225F-S0024BOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
PDB182-K220K-104B BOURNSPDB182-K220K-104BBOURNS
339税込373
1個
当日出荷
PDB182-GTRB1-254MN BOURNSPDB182-GTRB1-254MNBOURNS
399税込439
1個
7日以内出荷
H-83P BOURNSH-83PBOURNS
529税込582
1個
翌々日出荷
H-46-6A BOURNSH-46-6ABOURNS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
H-23-6M BOURNSH-23-6MBOURNS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6639S-1-102 BOURNS6639S-1-102BOURNS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-6-103L BOURNS3590S-6-103LBOURNS
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
3590S-2-102L BOURNS3590S-2-102LBOURNS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3540S-1-502L BOURNS3540S-1-502LBOURNS
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3296Y-1-102LF BOURNS3296Y-1-102LFBOURNS
309税込340
1個
翌々日出荷
3296W-1-502LF BOURNS3296W-1-502LFBOURNS
339税込373
1個
翌々日出荷
3296W-1-253LF BOURNS3296W-1-253LFBOURNS
329税込362
1個
翌々日出荷
Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024 BOURNSBourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024BOURNS
12,980税込14,278
1袋(75個)
7日以内出荷
PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 精密ポテンショメータ, 100kΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns 精密ポテンショメータ, 100kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
シリーズ情報. Bournsの3682 / 3683シリーズの精密ポテンショメータは、スナップイン式パネル取り付けソリューションを提供します。このシリーズはデジタル表示が読み取りやすく、2桁又は3桁表示のオプションを用意しています。この精密ポテンショメータは繰り返し設定も可能で、分解能は0.001 %です。. 反復可能な設定 デジタル表示による優れた可読性 スナップイン式のパネル取り付け 2桁又は3桁タイプ 10ポジション(0~9) クリアシリコンパネルシール/プロテクタを使用可能 3682シリーズ2桁タイプ、3683シリーズ3桁タイプ. ブランド情報. 1952年にBournsは世界で最初のトリミングポテンショメータの特許を取得し、広範な市場で使用されるにまで発展しました。その市場は、コンピュータ、産業、計装、音響、楽器、家電から通信にまで及びます。革新的な技術に焦点を絞ることで、Bournsの製品は性能を最適化しています。Bourns製品ポートフォリオには、抵抗器、ポテンショメータ、インダクタ、トランスからリセット可能ヒューズ、ガス放電管、信号データプロテクタ、集積回路などがあります。
仕様ポテンショメータタイプ = デジタルディスプレイ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシリーズ = 3680%RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6A BOURNSBourns ノブ 6.35mm 直径:22.8mm 丸型 H-516-6ABOURNS
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
H-516シリーズ 15回転計数ダイヤル. BournsのH-516シリーズ15回転計数ダイヤルは、15回転までの精密ポテンショメータやその他の回転デバイスに使用できます。H-516シリーズの0→15回転計数ダイヤルは、直径22.8mmのパネルスペースだけでコンパクトな設計で、バックラッシュがなく、プラスチックシャフトにも使用できます。
仕様シャフトサイズ = 6.35mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 24.8mmボディカラー = 黒、クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-JW-100ELFBOURNS
159税込175
1袋(50個)
翌々日出荷
0805形式抵抗、CR0805-JWシリーズ - 5 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELFBOURNS
78税込86
1袋(50個)
翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2WBOURNS
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.05W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.05WBOURNS
159税込175
1個
5日以内出荷
PTV09シリーズ9 mmロータリ線形ポテンショメータ. PTV09シリーズ9 mmロータリリニアポテンショメータは、カーボンエレメント、絶縁シャフト及びセンターディテントオプション(品番 ; 737-7821 737-7821 、 ; 827-4990 827-4990 及び ; 737-7830 737-7830 )を備えています。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータは、基板水平取り付けになっています(垂直 / 側面取り付けの品番 ; 737-7818 737-7818 を除く)。 詳細については、データシートを参照してください。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータの代表的な用途には、商用の通信機器、ポータブル電子機器、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、及び商用機器があります。. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6W BOURNSBourns ポテンショメーター, 250kΩ, 0.6WBOURNS
409税込450
1個
5日以内出荷
17 mmブレンドバランスギターポテンショメータ - PDB182-GTRB. Bourns PDB182-GTRBシリーズのデュアルギャング17 mmブレンドバランスギターポット。 PDB182-GTRBシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、標準でセンターデテント付き. カーボンエレメント ローレット加工シャフト 金属ブッシュ / 金属シャフト リアはんだラグ 250 K及び500 Kの標準抵抗値 標準M / Nテーパー
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2定格電力 = 0.6W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)250RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25WBOURNS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
9 mm 3310H-001シリーズポテンショメータ / ポテンショメータデュアルカップ
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
...