絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(45)
- Aratas(旧:omron)(109)
- goot(太洋電機産業)(113)
- HAKKO(白光)(140)
- IDEC(和泉電気)(178)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(81)
- omron(オムロン)(294)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- RS PRO(171)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- サトーパーツ(99)
- サンハヤト(79)
- タカチ電機工業(110)
- ニチコン(72)
- パトライト(PATLITE)(64)
- ホーザン(61)
- 三菱電機(120)
- 富士電機(158)
- 日東工業(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm
BOURNS(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W
BOURNS(1件のレビュー)¥699税込¥7691個7日以内出荷24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
EMS22D51-B28-LS5
BOURNS(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷長さ(mm)36.12幅(mm)15.88高さ(mm)21.21保護等級IP65出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル保存温度範囲(℃)-55~125動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応