制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「エレキー」の検索結果
24 mm長寿命ギターポテンショメータ - PDA24シリーズ. Bourns PDA24シリーズの長寿命な高トルクドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB24シリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。 用途: エレキギター、ベースギター、ギターアンプなど. カーボンエレメント 黄銅ブッシュ 金属シャフト 長はんだラグ 抵抗値許容差: ±15 % 回転防止ピン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。