制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「角度センサー」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
649 税込714
7日以内出荷

1個
799 税込879
7日以内出荷


1個
499 税込549
7日以内出荷

1個
409 税込450
7日以内出荷

1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
469 税込516
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BOURNS3299W-1-503LF
エコ商品
仕様ターン数:25 長さ(mm)12.32 幅(mm)11.55 高さ(mm)9.53 定格電力(W)0.5 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~125 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
549 税込604
7日以内出荷

1個
529 税込582
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
759 税込835
5日以内出荷

1個
749 税込824
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
429 税込472
7日以内出荷

1個
479 税込527
7日以内出荷

1個
569 税込626
7日以内出荷

1個
459 税込505
7日以内出荷

1個
539 税込593
7日以内出荷

1個
549 税込604
7日以内出荷

1個
549 税込604
7日以内出荷

1個
607 税込668
7日以内出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
719 税込791
7日以内出荷

1個
769 税込846
7日以内出荷

1個
759 税込835
7日以内出荷


BOURNSPDB183-GTR01-254A2
エコ商品
長さ(mm)45.2 定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1 定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150 外径(Φmm)17 寿命回転:15000サイクル 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
499 税込549
7日以内出荷

1個
569 税込626
7日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

1個
819 税込901
7日以内出荷

1個
819 税込901
7日以内出荷

1個
759 税込835
7日以内出荷

BOURNS3266W-1-104LF
エコ商品
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-55~125 定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上 抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ 難燃性UL94V0 端子100%錫メッキ 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3266 終端スタイルPCピン 温度係数(ppm/℃)±100 スタイルW
1個
599 税込659
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BOURNS3224X-1-103E
エコ商品
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91 タイプIR Reflow(standard) 使用温度範囲(℃)-65~150 定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ 難燃性UL94V0 最大トルク(g・cm)180 保存温度範囲(℃)40以下 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3224 実装タイプ表面実装 温度係数(ppm/℃)±100 ESD保護2 保存湿度範囲(%RH)70以下 スタイルX
1個
699 税込769
7日以内出荷

1個
659 税込725
7日以内出荷