はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30%
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
Bourns RLB0912シリーズラジアルインダクタ. RLB0912シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0912シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 2.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 43mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 10mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
SDR0703シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 低い全高、わずか2.7 mm 3.2 Aの高い飽和電流 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0703長さ = 6.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.7mm寸法 = 6.5 x 4.5 x 2.7mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 170mΩシリーズ = SDR0703コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 36MHzインダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125W
アズワン品番65-6967-77
1セット(5000個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1W
アズワン品番65-6962-56
1セット(5000個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。