RS Pro 453xZシリーズコネクタ、POF及び汎用リンク用. このRS Pro製品は、プラスチック製光ファイバ(POF)及びVersatile Link用の非圧着式コネクタです。シンプルなスナップ式で圧着を必要としません。 このシリーズのコネクタにはラッチスタイルと非ラッチスタイルがあります。2つの非ラッチシンプレックスコネクタをスナップして、デュプレックスコネクタにできます。453xZシリーズは、プラスチック製光ファイバ(POF)専用です。 車載ネットワーク、ゲーム機器、医療機器、通信などの用途に最適です。. 特長と利点. - 圧着の必要なし - 丈夫なプラスチック材質 - 優れた保持力
仕様シリーズ = HFBR-453xZ種類 = POF片面/両面 = シンプレックスジャケット直径 = 2.22mm色 = 黒動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50Mbit/s標準上昇時間 = 5 (Max)ns標準降下時間 = 5 (Max)nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mm順方向電圧 = 6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile Link
RoHS指令(10物質対応)対応
AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(280個)
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲
仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
HFBR-0508Z シリーズ 光ファイバトランスミッタ・レシーバ. Avago Technologies HFBR-x5xxZ ファミリは、汎用リンクシリーズの一部です。このファミリは、HFBR-1528Z 光ファイバトランスミッタとHFBR-2528Z 光ファイバレシーバで構成されています。 HFBR-1528Z トランスミッタは、 LED を備えたプラスチック製ハウジングで、直径 200 μm のハードクラッドシリカ( HCS )と直径 1 mm のプラスチック製光ファイバ( POF )に効率的に電力を結合するように設計されています。HFBR-2528Z レシーバでは、 CMOS 及び TTL ロジックファミリに対応する PIN 検出器とデジタル出力 IC が使用されています。 HFBR-x5x8Z シリーズのリンクは、 DC ~ 10MBd で最大 50m ( 1mm POF )および 500m ( 200 μ m HCS )の距離で動作します。推奨回路を使用する場合、最小リンク距離は不要です。 汎用リンクシリーズのコンポーネントは、インターロック( N プレックス)可能これにより、ユーザーはスペースを最小限に抑え、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現できます。 HFBR-x5x8Z シリーズは、産業用制御 / ファクトリオートメーション、シリアルフィールドバス、高電圧絶縁など、さまざまな用途に適しています。. HFBR-x5x8Z シリーズの特長: - 信号伝送速度:DC ~ 10MBd -1 mm POF:最大 50 m - 200 μm HCS: 最大 500 m - リンク距離は、温度、電源、ファイバ減衰の変動によって異なる - CMOS/TTL出力のDCカップル・レシーバ - パルス幅歪み(PWD)制御により、低デューティ・サイクルやバーストモード・データに起因する歪みを制限 - 高ノイズ耐性
仕様最大データレート = 10Mbit/s標準上昇時間 = 30ns標準降下時間 = 30nsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 6寸法 = 18.9 x 12.2 x 7.62mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.62mm長さ = 18.9mm幅 = 12.2mmシリーズ = HFBR-0508Z
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。