制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「パルスエンコーダ」の検索結果
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル回転あたりのカウント = 500供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mm (1/4 inch)シャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様全体の高さ = 7.1mm全体の幅 = 170mm全体的な深さ = 14.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ミニチュア中空シャフトエンコーダ. モータのシャフトなどに直接取り付けるように設計された500 pprエンコーダです。どちらのバージョンにも2つのデジタル出力波形があり、位相差90°で分解能と方向情報を提供します。ただし、3チャネルバージョンでは、1回転ごとにパルス出力(インデックス)を生成するので、汎用性が向上します。 TTL互換出力の 5 V dc 動作 動作温度: -40~+100 ℃ プラグインケーブルアセンブリ(別売)で接続
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 1/4インチシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
コードホイール. Avago Technologiesコードホイールは、機械的な位置を対応する電気信号に変換するパターンディスクです。 この金属製のコードホイール製品には、2つ又は3つのチャンネル出力が用意されており、Avago Technologiesの光学式エンコーダモジュールとの併用に最適です。 HEDS-9000、HEDS-9100、HEDS-9040、及びHEDS-9140シリーズのエンコーダモジュールと互換性があります。 Avago Technologiesコードホイールをモーションコントロール光学的エンコーダとともに使用すると、機械的な位置が、対応する電気信号に変換されます。 コードホイールは回転動作に使用され、ゲートとして機能するデータトラックを備え、周期的に光を浸透させたり防いだりします。 こうしたアクションによって、検出器のフォトダイオード上に動く影(パルス)が作られます。 Avago Technologiesの金属製コードホイールは、コスト効果が高くて用途も非常に広くなっており、定格温度は最高100 ℃と高く、直径28 mmで回転当たりのサイクル(CPR)も高くなっています。. 定格温度: 最大100 ℃ 分解能: 1024 CPR (直径28 mm) 鉛フリー
仕様パルス数 = 500エンコーダ読み出し = インクリメンタル軸径 = 4 mm実装タイプ = スルーホール最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
光学エンコーダ. Avago Technologiesのモーションコントロール光学エンコーダは、2チャンネルと3チャンネルの出力オプションが用意されています。このインクリメンタルエンコーダは、モーションコントロールに光学技術を利用しています インクリメンタルエンコーダは、位置フィードバックを増分値で提供します。 フィードバック信号が常に開始位置又は原点位置を基準とするのに対し、インクリメンタルエンコーダは一意に定義された相対位置を提供します。 Avago Technologiesは、光反射型インクリメンタルエンコーダと光透過型インクリメンタルエンコーダの両方を提供しています。この製品は、ユーザー統合型エンコーダモジュールとして、又は完全収納型やインクリメンタルエンコーダキットとして使用できます。この光学式エンコーダシリーズは、さまざまな用途に正確な位置決めと速度検知を提供します。. 使用可能な用途: プリンタ コピー機 スキャナ サーボ / ステッピングモータのフィードバックシステム ロボットアーム ウエハー処理機械
仕様エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = インデックスパルス付きの 2 チャンネル直交供給電圧 = 5V dcシャフトスタイル = ホロー最大動作速度 = 30000rpm
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。