1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avago ASMT-Ax3xシリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Ax3xシリーズは、3 W電力のLED光源です。 ASMT-Ax3xシリーズは高性能な省エネLEDです。 高い熱電流及び駆動電流にも対応します。 露出パッド設計により、LEDからマザーボードへ効率的な熱伝導を実現します。 ASMT-Ax3x LEDは低プロファイルパッケージのため、高さに制限のある用途に最適です。 ASMT-Ax3x LEDの最適な用途には、建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ、装飾照明、庭照明、非常用標識照明、作業用照明があります。. 高電流動作 長動作寿命 広視野角: 140 ° シリコン封入 ESD耐性(しきい値 > 16 kV) MSL 2a製品 用途: 建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ照明、装飾用の照明、庭照明、安全照明、出口照明、非常用照明など
仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V放射束 = 1000mWピン数 = 2ビュー角 = 140 °輝度フラックス = 162 lm/Wレンズ形状 = 砲弾型順方向電流 = 700mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷