5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.95Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 80ns最大入力電流 = 400 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 45nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = ありシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = BiCMOS / DMOSピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC標準上昇時間 = 0.1μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

スマートゲートドライブオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。この高集積スマートゲートドライブオプトカプラには、アクティブミラークランプ、低電圧ロックアウト、故障 / UVLOステータスフィードバック及び不飽和検出といった保護機能が組み込まれています。保護機能の他に、フローティング電源用のDC-DCコントローラも内蔵しています。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。このソリューションでは、論理信号を高電圧から絶縁して保護します。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBT ゲートドライブピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = ありシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。
仕様最大順方向電圧 = 1.85V最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5000 Vrmsシリーズ = ACPL特殊機能 = 低入力インピーダンス及び低ノイズ感度の直接LED入力、優れたノイズ耐性、ミラー電流クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷