Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.7 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5 x 9.19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = 表面実装LED数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。 このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。 さまざまな色と輝度オプションを用意しています。 このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。. HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 4.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmシリーズ = HLMPmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。さまざまな色と輝度オプションを用意しています。このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 5.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 602 nmシリーズ = HLMP
1セット(2000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Avago HLMP-132x / 142x / 152xシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-132x、HLMP-142x、HLMP-152xシリーズは、高輝度スルーホールLEDランプです。 これらのLEDは、T-1 (3 mm)標準パッケージに収められています。 HLMP-132x / 142x / 152xシリーズは、標準LEDランプより高輝度が要求される用途向けに設計されています。 高輝度は、ナロービーム出力によって実現されます。 この3 mm LEDは、3つの高輝度色から選択可能で、ナロービーム用途に最適です。. HLMP-132x / 142x / 152xの特長: - 高輝度 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 狭視野角 - 汎用リード - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 6.7 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmレンズ色 = 緑mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散
仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx15シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-Cx15シリーズは、業界標準のT-1 3/4パッケージに収められた超高輝度LEDです。 このLEDファミリは、高輝度かつ優れた均一性を実現しています。 明るい光出力と滑らかな放射パターンを生み出す非拡散LED照明です。 レンズは軽く着色されており、LEDの色を視認しやすくなっています。 HLMP-Cx15ファミリは、さまざまな色のタイプが揃っており、あらゆる色で一定の見やすさを実現しています。 HLMP-Cx15 LEDに適した用途には、フロントパネルのバックライト、スイッチの照明、屋内外の標識の照明などがあります。 このシリーズには、HLMP-C115、HLMP-C215、HLMP-C315、HLMP-C415、HLMP-C515、HLMP-C615などがあります。. HLMP-Cx23 LEDランプの特長: - 高輝度 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 均一性 - 視野角: 15 ° - 色彩強度に応じたビニング
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 170 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。 HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。. HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 637 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
レンズ色クリア
波長(nm)570 / 626
LED色緑,赤
ピン数(ピン)3
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.9 、2.2
実装方法スルーホール実装
仕様Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790の各シリーズは、低電流LEDランプです。 各シリーズには、T-1 3/4 (5 mm)及びT-1 (3 mm)の両方の標準パッケージが用意されています。 このファミリの着色拡散LEDランプは、低電力で高い効率を発揮するデバイスです。 各LEDランプは、特別に低DC電流動作用に対応した設計になっています。 また、TTL出力電流レベルでも一定の輝度が得られます。 このLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDの特長- 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - 3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 180 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.2mmレンズ色 = クリア
寸法(mm)1.6×0.8×0.2
レンズ色クリア
レンズ形状長方形
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(mcd)180
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)3
実装方法表面実装
パッケージ1608 (0603)
ビュー角(°)130
1リール(4000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア
寸法(mm)3×2.8×1.8
レンズ色クリア
レンズ形状正方形
波長(nm)469 / 529 / 623
LED色青,緑,赤
ピン数(ピン)6
光度(mcd)384 、650 、1900
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
順電圧(V)2.1 、3.1
実装方法表面実装
パッケージPLCC 6
ビュー角(°)120
1リール(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Avago HLMP-3x07 / 3x50 / 3x60 / 3x90シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、非拡散型ランプで、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。これらの超高輝度LEDランプは、従来のLEDよりも高性能を発揮します。これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。 このファミリには、HLMP-3707、HLMP-3907、HLMP-3750、HLMP--3850、HLMP-3950、HLMP-3960、HLMP-3390、HLMP-3490、HLMP-3590などがあります。. 特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - さまざまな色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 90.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 24 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HLMP-CBxx / HLMP-CMxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-CBxx / HLMP-CMxxファミリは、高精度の光学性能を誇るLEDです。 これらのLEDには、青色と緑色のタイプがあります。 HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDは、無色、非拡散で、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 交通信号、商用屋外広告、フロントパネルバックライト、フロントパネルインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDの特長: - 一定した空間照射パターン - 高光出力 - 無色及び非拡散 - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 耐湿性
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 35000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 23 °輝度フラックス = 475 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 525 nm順方向電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
順電圧(V)2.4
実装方法スルーホール実装
レンズ形状砲弾型
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.8
実装方法スルーホール実装
寸法(mm)5×8.7
レンズ形状砲弾型
波長(nm)525
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(cd)43
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.1
実装方法スルーホール実装
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
ビュー角(°)15
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.2
実装方法スルーホール実装
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
順電圧(V)2.1
実装方法スルーホール実装
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
実装方法スルーホール実装
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.9
ピン数(ピン)2
実装方法スルーホール実装
LED使用数(個)1
順電圧(V)2.4
ピン数(ピン)2
ビュー角(°)30×70
レンズ形状楕円形
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。