制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED緑」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Avago HSMx-C120シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C120シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。これらは業界の標準である1.6 x 0.6 x 1.0 mmの小型垂直パッケージで提供されます。HSMx-C120チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。HSMx-C120チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。HSMx-C120シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 155 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -30 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 1606実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 155 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 nm寸法 = 1.6 x 1 x 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
Avago ASMT-Bx20シリーズLED. 基板ベースサブミニチュアランプ(基板PolyLED) ASMT-Bx20は環境に配慮したLEDです。これらのPolyLEDランプは透明で拡散もせず、小型で設置面積も少なく済みます。品質及び高い信頼性を保証します。ASMT-Bx20 LEDは輝度が高いため、バックライト、状態表示、パネル照明の用途に最適です。低消費電力 非拡散ドームにより高輝度を実現 直径7インチのリールに8 mmテープ搭載のパッケージ 自動装着機に対応 赤外線及びベイパーフェーズリフローはんだ処理に対応
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 650 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = ドーム主波長 = 569 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Avago HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-S100、HLMP-S201、HLMP-S301、HLMP-S400、HLMP-S401、HLMP-S501、HLMP-S600シリーズは、角形LEDランプです。寸法は 2 mm x 5 mm です。エポキシで密封された長方形のパッケージは、配列状に簡単に積み重ねたり、ディスクリートフロントパネルインジケーターに使用することができます。この LED のコントラストと均一な光は、特殊エポキシ拡散と着色加工によって実現されています。 HLMP-S100は、ダブルヘテロ接合(DH)型吸収基板(AS)アルミニウムガリウム砒素(AlGaAs)LEDを使用し、幅広い駆動電流で優れた光出力を実現しています。. HLMP-S100 / S20x / S30x / S40x / S50x / S600 LEDの特長: - 角型発光面 - パネルへの埋込に最適 - 鮮やかなカラーバリエーション - 長寿命:ソリッドステートの信頼性 - 均一な光出力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 長方形実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 Vピン数 = 2ビュー角 = 110 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 569 nm寸法 = 2 x 5 x 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Avago HLMP-6xxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 緑、パッケージタイプ = サブミニチュア、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.1 V、光度 = 7 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 90°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 569 nm、寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズ LED. Avago Technologies の HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 シリーズは、低電流 LED ランプです。T-1 3/4 ( 5 mm )と T-1 ( 3 mm )標準パッケージに収められています。この着色拡散 LED ランプファミリは、高効率の低電力デバイスです。特に低 DC 電流動作用に設計されています。また、 TTL出力電流レベルでの一貫した輝度を提供します。この LED シリーズは、低電力 DC 回路、通信インジケータ、携帯型機器、キーボードインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LED の特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS 互換 - TTL 互換 - 広視野角 -3 mmと5 mmのパッケージ - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 2.3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
Avago HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401シリーズLED. Avago TechnologiesのこのLEDファミリは、着色拡散LEDランプです。 このLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 このLEDの拡散、着色、及び光学設計により、広視野角の高光出力が得られます。 さまざまな色と輝度オプションを用意しています。 このLEDファミリは、汎用インジケータ用途に最適です。. HLMP-3301 / 3401 / 3507 / 3762 / 3862 / 3962 / D401 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 広い視野角 - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 4.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmシリーズ = HLMPmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Avago HLMP-132x / 142x / 152xシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-132x、HLMP-142x、HLMP-152xシリーズは、高輝度スルーホールLEDランプです。 これらのLEDは、T-1 (3 mm)標準パッケージに収められています。 HLMP-132x / 142x / 152xシリーズは、標準LEDランプより高輝度が要求される用途向けに設計されています。 高輝度は、ナロービーム出力によって実現されます。 この3 mm LEDは、3つの高輝度色から選択可能で、ナロービーム用途に最適です。. HLMP-132x / 142x / 152xの特長: - 高輝度 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 狭視野角 - 汎用リード - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 6.7 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmレンズ色 = 緑mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Avago HLMP-Cx15シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-Cx15シリーズは、業界標準のT-1 3/4パッケージに収められた超高輝度LEDです。 このLEDファミリは、高輝度かつ優れた均一性を実現しています。 明るい光出力と滑らかな放射パターンを生み出す非拡散LED照明です。 レンズは軽く着色されており、LEDの色を視認しやすくなっています。 HLMP-Cx15ファミリは、さまざまな色のタイプが揃っており、あらゆる色で一定の見やすさを実現しています。 HLMP-Cx15 LEDに適した用途には、フロントパネルのバックライト、スイッチの照明、屋内外の標識の照明などがあります。 このシリーズには、HLMP-C115、HLMP-C215、HLMP-C315、HLMP-C415、HLMP-C515、HLMP-C615などがあります。. HLMP-Cx23 LEDランプの特長: - 高輝度 - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 均一性 - 視野角: 15 ° - 色彩強度に応じたビニング
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 170 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 570 nmレンズ色 = クリアmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 571 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 1.9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Avago HSMF-A2xxシリーズLED. Avago TechnologiesのHSMx-A2シリーズは、2色の表面実装(SMT) LEDインジケータです。 業界標準のPLCC-4パッケージに収められています。 このLEDファミリは信頼性が高く、過酷な自動車内装及び屋内看板など、様々な用途に最適です。 HSMx-A2シリーズは、広視野角と内蔵反射板を備えているため、光出力の強度が向上しています。 表面はフラットトップで、照明パイプと容易にかん合できます。 自動車内装、オフィス機器、産業機器及び家庭用電気製品の一般的なバックライトに最適です。. HSMF-A2xx LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - 強化シリコン樹脂材 - 高輝度 - AllnGaP及びInGaNダイス技術 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 560 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm実装タイプ = 表面実装LED数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Avago HLMP-CBxx / HLMP-CMxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-CBxx / HLMP-CMxxファミリは、高精度の光学性能を誇るLEDです。 これらのLEDには、青色と緑色のタイプがあります。 HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDは、無色、非拡散で、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 交通信号、商用屋外広告、フロントパネルバックライト、フロントパネルインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDの特長: - 一定した空間照射パターン - 高光出力 - 無色及び非拡散 - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 耐湿性
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 35000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 23 °輝度フラックス = 475 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 525 nm順方向電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ製品です。各種の文字高さの製品を取り揃えています。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 571 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
2桁 / 4桁7セグメントLEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の2桁 / 4桁7セグメント赤色 / 緑色LEDディスプレイ製品で、さまざまな文字高さのタイプが用意されています。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 2LED色 = 赤セグメント数 = 14主波長 = 628 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 18.6mm光度 = 7.69 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 25 V動作温度レンジ = -35 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Avago HSMF-C113/4/5/8シリーズLED. Avago Technologies HSMF-C113/4/5/8シリーズは垂直の3色チップLEDです。 このLEDファミリはダイを3つ搭載する小型の垂直パッケージで設計されています。 三原色を組み合わせてどの色もオプションで構成できます。 これにより、ユーザーはあらゆる用途及び製品テーマに合わせて幅広い色を作成できます。 HSMF-C113/4/5/8 LEDは小型のパッケージサイズ及び低プロファイル設計のため、バックライト、状態表示、前面パネルの点灯などの用途に最適です。 その他の最適な用途としては、OA、家電、産業機器があります。. HSMF-C113/4/5/8 LEDの特長: - 1つの小型パッケージに3つのダイを搭載 - 赤色 / 緑色 / 青色を組み合わせ可能 - コモンアノード - 拡散光学素子 - リフローはんだ処理との互換性 - バックライト用途に最適な低プロファイルパッケージ - 透明、拡散
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = チップLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×1.6×1.1
レンズ形状長方形
波長(nm)527
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(mcd)145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.4
実装方法表面実装
パッケージ3216 (1206)
ビュー角(°)140
寸法(mm)3.2×2.8×1.8
レンズ形状砲弾型
ピン数(ピン)4
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.8
実装方法表面実装
パッケージPLCC 4
ビュー角(°)120
寸法(mm)1×0.5×0.4
レンズ形状長方形
波長(nm)572
LED色緑
ピン数(ピン)2
光度(mcd)15
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)2.6
実装方法表面実装
パッケージ1005 (0402)
ビュー角(°)130
輝度フラックス595 lm
LED色緑,赤
パッケージ1608 (0603)
実装方法表面実装
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.95 、2.2
光度(mcd)10
ピン数(ピン)4
ビュー角(°)120
レンズ形状長方形
波長(nm)572 / 621
寸法(mm)1.6×0.8×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ色クリア
波長(nm)570 / 626
LED色緑,赤
ピン数(ピン)3
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.9 、2.2
実装方法スルーホール実装
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)3.2
実装方法スルーホール実装
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア
寸法(mm)3×2.8×1.8
レンズ色クリア
レンズ形状正方形
波長(nm)469 / 529 / 623
LED色青,緑,赤
ピン数(ピン)6
光度(mcd)384 、650 、1900
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
順電圧(V)2.1 、3.1
実装方法表面実装
パッケージPLCC 6
ビュー角(°)120
1リール(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。