制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led 1.2v」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色緑,赤 パッケージ1608 (0603) 実装方法表面実装 LED使用数(個)2 順電圧(V)1.95 、2.2 光度(mcd)10 ピン数(ピン)4 ビュー角(°)120 レンズ形状長方形 波長(nm)572 / 621 寸法(mm)1.6×0.8×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

レンズ色クリア 波長(nm)570 / 626 LED色緑,赤 ピン数(ピン)3 LED使用数(個)2 順電圧(V)1.9 、2.2 実装方法スルーホール実装
1セット(2000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 順電圧(V)3.2 実装方法スルーホール実装 パッケージ5 mm (T-1 3/4)
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)