4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

密閉性を維持するため、接続タグの位置を調整しないこと. ねじキャップ、パネル/バリアシールド. ヒューズキャリアを取り外した場合でもヒューズホルダはパネルに対してシールド 屋外やポータブル機器に最適 大型のリブ付きキャリアにより、手袋を着用した状態でも容易に取り外し可能 IP66定格 保護: PC1 ガラス/ナイロンボディ
仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66mm 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷