制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「プロックス」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 青コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2BL012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/2 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 50V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac / dc Aコンタクト材質 = 黄銅銀めっきメーカー型番 = MP0037V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/1 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0038/2 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031/3 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 50Vコンタクト定格電流 = 3 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0045/3E0NN000 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 50V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac / dc Aコンタクト材質 = 黄銅銀めっきメーカー型番 = MP0037/3V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50Vコンタクト定格電流 = 3 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0045/3D0NN000 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E1GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0038 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0031 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 50V ac/dcプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP68コンタクト定格電流 = 1 @ 50 V ac Aコンタクト材質 = 黄銅銀めっきメーカー型番 = MP0037/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPSTコンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = MP0042/3 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2RD012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 青シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2BL012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 25.8mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP66コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = MP0027 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷