制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「メスネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 3併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 4併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 6併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 6併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 3併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 4併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷



以下のRS電源コネクタは、特に明記されていない限り、240 V acへの直接接続に適しています。主電源に接続する製品を選択する場合は、注意する必要があります。. 8 極、非リバーシブル、低電力極性プラグ / ソケット. 照明、劇場、暖房、及び一般的な産業用途で使用される低電力用途向けの 8 極非リバーシブルプラグ及びソケットで、主電源電圧で機器を安全に相互接続できます。. コネクタの詳細:. ケーブルソケット品番 ; 294-9389 は 294-9389 は 、 90 ° スリーブ付きケーブルエントリを備えています シャーシプラグの品番 ; 473-1809 は 473-1809 は 、はんだ流出接続部を備えています
仕様ポール形式 = 8プラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 250 V acオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント定格電流 = 6A結線方法 = 埋め込みネジコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷




シャーシプラグ及びソケット基板実装. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様極数 = 4実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

CSA、UL、VDE. パネルプラグ/ソケット - フランジ. このBulgin製のパネル取り付けコネクタは、かん合又はキャップアクセサリ(別売り)で密封した場合の非常に優れた環境特性を特長としています。
仕様極数 = 6実装タイプ = フランジマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 277.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷