制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ワイヤー A種」の検索結果
仕様製品群:Buccaneer 400 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ / はんだ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:7mm 最小ケーブル径:3mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト 抵抗:5mΩ 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:10MΩ ポジション数:12 O リング 材質:ニトリル 最大動作温度:80ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:50V 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 動作電圧:50V
アズワン品番65-1395-13
1個
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
仕様製品群:Buccaneer 900 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:UL 94V-0 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:32A 外部深さ:60mm 外寸 / 高さ:51mm 外部幅:70mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:5MΩ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:600V 定格電圧 VAC:600V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 動作電圧:600V
アズワン品番65-1351-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。