制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「表示ランプ 24v」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 400mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 30mA強度 = 2000mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020 軸径(Φmm)25.2 厚さ(mm)パネル:max. 8 定格電圧(V)12、24DC 表示灯の有り無しあり 動作特性モーメンタリ 機能スイッチ:NC コード208-8020 材質(コンタクト)ステンレススチール ケーブル長(mm)300 動作温度(℃)-25~55 アズワン品番65-7800-71 スイッチング方式静電容量型 抵抗値(MΩ)20 供給電圧(V)12DC IP等級IP68、IP69K 最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷