制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED 40型」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.1V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7891 アズワン品番65-7807-08
1箱(40個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Bulgin - MPシリーズ。Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品。コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:18mm●LEDのカラー:赤●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-8048 アズワン品番65-7825-75
1箱(40個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898 アズワン品番65-7808-76
1箱(40個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷