制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「cタイプコネクター」の検索結果
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
UL 認定、 CSA 認定、 VDE 、 IMQ 、 BSI. 10 A スナップインパネル取り付けプラグ( C16 ). 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル パネル厚1.5 mm カットアウト:半径 27.4 x 19.8mm 5 奥行き: 27.2 mm
仕様IECコネクタタイプ = C16実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
Bulgin シングルヒューズ付き IECBulgin IEC フィルタは、 C14 オスコネクタスイッチ電源インレットを備えた単極垂直多スナップ取り付けです。フィルタ付きインレットを備え、 2 個のシングルヒューズホルダと SP の赤色ネオンスイッチが付いています。定格電圧は 250 V ac 、定格電流は 10 A で、主電源の動作周波数範囲は 50 → 400 Hz です。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします特長と利点スペード端子(インレット脚)は 6.3 mm です 低温状態 動作温度範囲: -40 → 70 ° C認定UL認定 CSA認定 VDE 承認済み SEMKO IEC/EN60950
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 58.9mm高さ = 36.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
IEC/EN60950. ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。. UL認定部品、CSA認定、VDE、SEMKO. 横型差込口. パネル背後の奥行き(ファストン含む) - 63.5mm
仕様オス/メス = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = 2極定格電流 = 6A定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 57.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様オス・メス = オスヒューズ数 = 1ヒューズサイズ = 5 x 20mmスイッチタイプ = 1極定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = スナップインIECコネクタタイプ = C14幅 = 48.5mm深さ = 66.7mm高さ = 24mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,330
税込¥10,263
7日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、BSI、IMQ、SEMKO、VDE. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>10 ;sup>3 ;/sup> MΩです。 動作温度は-40~+70 ℃です。. 10 Aフランジ取り付け用標準品(C14). 定格250 V ac/10 A、タイプ250 (0.25インチ)ブレードレセプタクル 絶縁ブーツ(品番 ; 211-0913 211-0913 )を使用 黒モデルは6.3 mm ( ; 195-912 195-912 )又は2.8 mm ( ; 801-954 801-954 )プッシュオンレセプタクルを選択可能 プラグとソケットをクランプで保持する場合は、品番 ; 195-928 195-928 を使用 奥行き33 mm、固定穴径3.5 mm 前面固定時寸法: 27.4 x 19.8 mm、背面固定時寸法: 40 x 22.7 mm
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
CSA及びUL. オスパネルソケット - 垂直フランジ. パネル取り付け用オスパネルソケット 6.3 mm タブを使用した接続。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
10 A スナップイン式シャーシプラグ(スイッチ付き)です. 制御スイッチを装備した電気装置用のソケットモジュール。 このモジュールは、最大厚さ 1.5 mm のパネルにはめ込み可能で、黒又は赤 / 緑の照光式の 3 種類のスイッチを使用することができます。 ブレード終端。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けプラグデバイスです。2 極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 このシャーシプラグは、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きヒューズ付きインレット タブ端子 I/O マーク付きスイッチのオプション 接触抵抗: 10 m Ω 未満 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Bulgin ヒューズ付きプラグBulgin ヒューズ付きプラグは、パネルストレート IEC 320 C14 オスインレットコネクタにスナップ式で取り付けます。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。この M コネクタは、黄銅製でスズめっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネル厚: 1 mm はんだ端子 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗:< 10 m Ω 絶縁抵抗は>、 10 M Ω の範囲です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合 BSI
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート基準適合 = BSI 、 CSA 認定、 IMQ 、 UL 認定、 VDEヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
Bulgin IEC Bulgin IEC320 プラグは、ストレートオス C14 コネクタで、垂直サイド固定パネル取り付けを備えています。単極赤色ネオンスイッチ付きのスイッチインレットを備えています。定格電源電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。 注: このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応しています。 特長と利点 6.3 mm タグ付きシングルヒューズ付きインレット タブ端子 フィルタなしインレットオプション I/O マーク付きスイッチのオプション 用途 家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ 認定 UL認定 CSA認定 IMQ の場合 SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
UL 認定、 CSA 認定、 SEMKO 、 VDE. このシャーシプラグはすべて、 5 x 20 mm ヒューズに対応します. IEC320 10 A スナップイン 2 極 / ダブルヒューズ付き垂直プラグ. 2 極ロッカースイッチ内蔵 定格 250 V ac / 10 A の圧着終端又ははんだ終端 ヒューズホルダは PC2 IEC 127//6 ( 20 mm ヒューズ)に準拠して保護
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 2定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Bulgin IEC Plug The Bulgin IEC 320 plug is a straight male C14 connector and has a vertical side fixing panel mounting. It has switched inlets with a single-pole switch. It has a power supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs all accept 5mm x 20mm fuses. Features and Benefits Single fused Inlet with 6.3mm tags Tab terminals Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Applications Domestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drives Certifications UL approved CSA certified IMQ SEMKO VDE SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Bulgin IEC Fused PlugThe Bulgin IEC fused male plug has a vertical arrangement C14 connector and a side fixing snap-in panel mount device. This plug has switched inlets with a double pole, non-illuminated switch. It has a supply voltage rating of 250VAC and current rating of 10A. Note: These chassis plugs accept all the 5mm x 20mm fuses.Features and BenefitsFused Inlet with 6.3mm (0.25in) blade receptacles Non-filtered inlet option Options of I/O marked switches Tab terminalsApplicationsDomestic appliances Electrical appliances Instrumentation amplifiers Computer hard drivesCertificationsUL approved CSA certified VDE IMQ SEMKO SEV
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。