制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「usbメス端子」の検索結果
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様オス・メス = オス端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = 2.0定格電圧 = 30 V ac定格電流 = 1A動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = 0℃シリーズ = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。