87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cooper Bussmann SR-5シリーズ。Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び
仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198 アズワン品番65-8055-13
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8262 アズワン品番65-8074-35
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8297 アズワン品番65-8071-89
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8260 アズワン品番65-8052-58
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278 アズワン品番65-8071-46
1セット(3000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.8 A の電流を保持しますデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8258 アズワン品番65-8073-34
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8255 アズワン品番65-8072-41
1セット(2500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8244 アズワン品番65-8072-11
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●動作電流:2.2A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8242 アズワン品番65-8074-34
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8264 アズワン品番65-8072-54
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズ。Cooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210 アズワン品番65-8094-33
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914 アズワン品番65-8089-66
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225 アズワン品番65-8071-95
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●対応ヒューズ長:32mm●コード番号:225-8222 アズワン品番65-8072-40
1袋(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8216 アズワン品番65-8071-84
1袋(100個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:15A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0591 アズワン品番65-8052-65
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0583 アズワン品番65-8055-59
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212 アズワン品番65-8072-56
1袋(20個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210 アズワン品番65-8073-86
1袋(20個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8259 アズワン品番65-8074-36
1セット(2500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8235 アズワン品番65-8073-63
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8304 アズワン品番65-8074-24
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8233 アズワン品番65-8074-15
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232 アズワン品番65-8073-84
1セット(4000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8231 アズワン品番65-8073-81
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563 アズワン品番65-8055-15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8220 アズワン品番65-8072-95
1袋(5個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●シリーズ:HP●コード番号:233-0574 アズワン品番65-8055-67
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●対応ヒューズ長:5mm●コード番号:233-0585 アズワン品番65-8055-82
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8273 アズワン品番65-8074-26
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290 アズワン品番65-8073-74
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8283 アズワン品番65-8073-70
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296 アズワン品番65-8072-80
1セット(2000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8294 アズワン品番65-8072-84
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8293 アズワン品番65-8072-76
1セット(2000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8256 アズワン品番65-8072-10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8275 アズワン品番65-8072-24
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8274 アズワン品番65-8071-90
1セット(3000個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8271 アズワン品番65-8072-81
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷