制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「BA9S LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
EAO LED電球 EAOEAO LED電球EAO
9,998税込10,998
1袋(3個)
7日以内出荷
チップタイプシングルチップRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65受金BA9S
RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRORS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧 = 50 V口金 = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 10 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mARS PRO
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA RS PRORS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mARS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mARS PRO
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mA RS PRORS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mARS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6 lm寿命 = 2000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA9s 70 mARS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mA RS PRORS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mARS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
操作表示機器 LEDランプ 富士電機操作表示機器 LEDランプ富士電機
619税込681
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
口金BA9s/13
押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用LEDランプomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から66日以内出荷
光源LED
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から36日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズシュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
パイロットライト - 超高輝度LED9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
仕様●定格電圧:120V ac●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4379アズワン品番65-7841-92
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001SKシリーズ 赤シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
パイロットライト - 超高輝度LED9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001SK●コード番号:746-4662アズワン品番65-7841-69
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式) IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
記名板厚さ(mm)2
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から86日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Oxley LED電球 OXLEYOxley LED電球OXLEY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Marl LED電球 MARLMarl LED電球MARL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
LED電球 赤 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 赤 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
翌々日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7238-75直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302アズワン品番65-7841-91
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 赤シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289アズワン品番65-7841-57
Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LEDモジュールシュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白シュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324アズワン品番65-7841-55
パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑 シュナイダーエレクトリックパイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 緑シュナイダーエレクトリック
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14パイロットライト - 超高輝度LEDレンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8273アズワン品番65-7841-93
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から44日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)5.8電球ベース電話スライド
...