空調・電設資材 :「伸縮金物」の検索結果

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工伸縮継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
849 税込934
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷

ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼) 適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)145 寸法H1(mm)32.5
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷


ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理塗装
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷


ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
3,198 税込3,518
15日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約4.0 架台SD-GSC□
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□ 材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t 質量(kg)約4 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)200
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25 材質ABS樹脂 質量(g)210
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3 材質ABS樹脂 質量(g)220 種類ヘッド解除ロープ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります