空調・電設資材 :「吊り下げ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吊り下げ高さを調整できます
材質ステンレス鋼
適合5.0kW・4500kcal級以下
1個
¥28,980
税込¥31,878
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様平地高置き
適合5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)75
取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から、吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW1/2
適合支持部材/D2タイプ・D3タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊りボルトを下げられます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)チャンネル、DH41U-W□:溶融亜鉛めっき仕上げDH41U-Wの中ナット、六角ナット:電気亜鉛めっき(U)
適合フランジ厚(mm)8~35
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。