用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
長さ(m)1.5
1セット(2組)
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
用途片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
用途上下段差付きの接続金具。
水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
用途水平、垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。