おめかしキャップ 吊ボルト用ネグロス電工3日以内出荷
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
おめかしキャップ 吊りボルト用 黒ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~
1セット(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
タフロックラクパッドネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10組)ほか
4日以内出荷
占積率100%
隙間なく、開口部を最大限活用。
用途電気関連小開口用
占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。
配線追加の壁貫通防火措置に最適です。
スリーブが不要です。
中空壁用丸形鋼製スリーブネグロス電工4日以内出荷から5日以内出荷
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.4
軽量間柱用電線管支持金具ネグロス電工当日出荷から翌々日出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
プチロクネグロス電工3日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30
タフロック片壁用イチジカン耐火パックネグロス電工16日以内出荷
片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。
施工に必要な部材が全て入ったキット品です。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
片側施工なので省力化できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
ダクター端末保護キャップネグロス電工当日出荷
ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
タフロックイチジカンパイプネグロス電工4日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
長さ(m)ロクマルシート:2.4電線管の呼び鋼製:4~75
タフロックイチジカンパイプネグロス電工3日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
共住区画床・共住区画壁ネグロス電工4日以内出荷から16日以内出荷
消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
共住区画壁ネグロス電工16日以内出荷
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。
中空壁にも使えます。
耐火仕切板を使用するので仕上がりが綺麗です。
断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材ネグロス電工3日以内出荷から4日以内出荷
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
ロクマルシート(貫通物防火措置用シート)ネグロス電工翌々日出荷
樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。
ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。
パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。
パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
中空壁用ダンパープレートネグロス電工16日以内出荷
ボックス部分への施工が必要ありません。
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。
角穴でも丸穴でも使えます。
前施工、後施工どちらも可能です。
パテを詰めるだけの簡単施工です。
必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。
ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。
工具を必要としないので安全に施工できます。
組立式フードボックスネグロス電工16日以内出荷
上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。
組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。
又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。
ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。
貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
傾斜壁用ブラケット取付金具ネグロス電工4日以内出荷から16日以内出荷
傾斜角±20°までの壁面に使用できます。
ブラケット上面の水平微調整が可能です。
コンクリート壁・基礎壁ネグロス電工10日以内出荷
積雪地域に最適
アンカーボルトは附属していません
適合3.2kW、2800kcal級以下種別溶融亜鉛めっき仕上げ最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/100~670、奥行/140~360
傾斜屋根・壁・平地ネグロス電工16日以内出荷
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
中空壁専用補強枠ネグロス電工4日以内出荷から16日以内出荷
中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117~170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロクネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10組)
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
貫通部用化粧カバー(床・壁用)ネグロス電工4日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。
固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。
化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。
化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。
ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)材質化粧板/グラスウールボード板厚(mm)化粧板/5色化粧板/表面:白色、裏面:黄色
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)ネグロス電工4日以内出荷から16日以内出荷
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
おめかしシート 貫通部用化粧カバー(床・壁用)ネグロス電工7日以内出荷から16日以内出荷
床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。材質不織布、裏面粘着シート付色グレー
二重天井用(下地取付金具)ネグロス電工当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
耐火シート冷媒管用ネグロス電工15日以内出荷
配管に耐火シートを巻くだけ施工、複数配管に一括巻きで可能。片壁、床スリーブ埋設を含めた多種の壁・床構造に対応。開口サイズによる品番選定が不要です。モルターA-PAT(品番:MOL□)またはアルミテープが化粧板、受け板として使用できます。
テープ幅(mm)アルミ:50表面処理無電解ニッケルめっきULLシート幅(mm)耐火:150シート長さ(mm)耐火:1200テープ長さ(mm)アルミ:900
タフロックロクマックス壁用キットネグロス電工翌々日出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
タフロックロクマックス丸穴Kネグロス電工3日以内出荷から16日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。
耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
タフロックロクマックス壁用ネグロス電工翌々日出荷から4日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
タフロックロクマックスマットネグロス電工4日以内出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)ロクマックスボード、Z金具、C金具を除くと壁用として使用する事ができます。
寸法(mm)ロクマックスマット:L(600×300)適合外径(Φmm)配管束:150以下
タフロックBOXシートネグロス電工4日以内出荷
フロックラクパッドTAFRPA□と組み合わせて、中空壁のボックス部分の貫通防火措置に使用します。さまざまな配線器具に対応しています。軟らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります