公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色(電線被覆)緑
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理塗装
1個
¥4,498
税込¥4,948
15日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
木造建築物の梁や柱に取り付けできます。
釘1本で簡単に固定できます。
樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。
ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
材質ポリプロピレン
色グレー
適合板厚(mm)30以上
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。