絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 昭和コーポレーション(14)
  • 未来工業(11)
  • エスコ(5)
  • サワタ(5)
  • 南電機(3)
  • イシグロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(141)
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「振れ止め」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 振れ止め金具
  • 吊りボルト振れ止め金具
  • ネグロス 振れ止め金具
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下カバークランプ ネグロス電工上下カバークランプネグロス電工
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理塗装
上下カバークランプ SD ネグロス電工上下カバークランプ SDネグロス電工
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
5,598税込6,158
1セット
15日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~60
アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SDネグロス電工
6,098税込6,708
1セット
15日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)40~60
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
適合40×40、50×50、60×60、65×65(等辺山形鋼)表面処理塗装適合フランジ厚(mm)40~80
アングル用振れ止め金具 SD ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SDネグロス電工
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~8
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
表面処理塗装
下面カバー対応振れ止め金具 SD ネグロス電工下面カバー対応振れ止め金具 SDネグロス電工
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
接続部振れ止め金具 SD ネグロス電工接続部振れ止め金具 SDネグロス電工
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
下面カバー対応振れ止め金具 ネグロス電工下面カバー対応振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
表面処理塗装
下面カバー対応振れ止め金具 ネグロス電工下面カバー対応振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理塗装
振れ止め金具 SD ネグロス電工振れ止め金具 SDネグロス電工
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
立上カバー止め金具ステンレス ネグロス電工立上カバー止め金具ステンレスネグロス電工
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理ステンレス鋼
下面カバー対応振れ止め金具 SD ネグロス電工下面カバー対応振れ止め金具 SDネグロス電工
2,098税込2,308
1個
15日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
4,598税込5,058
1セット
15日以内出荷
表面処理塗装
みぞ形鋼用振れ止め金具 SD ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具 SDネグロス電工
5,098税込5,608
1セット
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤーロープ ネグロス電工ワイヤーロープネグロス電工
2,288税込2,517
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム 被覆付き
鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工鋼管用ワイヤーロープ取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工ワイヤーロープ止め金具ネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
ターンバックル ネグロス電工ターンバックルネグロス電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル材質ステンレス鋼
アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具ネグロス電工
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR、等辺山形鋼40×40、50×50、60×60、65×65材質ステンレス鋼質量(kg)0.22適合フランジ厚(mm)4~8
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
分割式下面対応振れ止め金具 ネグロス電工分割式下面対応振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
腐食防止振れ止め金具 ネグロス電工腐食防止振れ止め金具ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
材質ステンレス鋼適合ケーブルラック15AR寸法H(mm)149.5
吊りボルト振止金具 ネグロス電工吊りボルト振止金具ネグロス電工
589税込648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
2,498税込2,748
1組
6日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
吊りボルト振れ止めシステム ネグロス電工吊りボルト振れ止めシステムネグロス電工
3,698税込4,068
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
金/銀タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ適合フランジ厚(mm)5~28
吊サポート ブレース取付穴付 ネグロス電工吊サポート ブレース取付穴付ネグロス電工
5,498税込6,048
1本
16日以内出荷
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
貯水槽用配管振れ止め金具 ネグロス電工貯水槽用配管振れ止め金具ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷
背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工耐震架台用振れ止めシステムネグロス電工
3,998税込4,398
1組
16日以内出荷
タイプ形鋼用表面処理電気亜鉛メッキ
耐震架台用振れ止めシステム ネグロス電工耐震架台用振れ止めシステムネグロス電工
2,898税込3,188
1組
10日以内出荷から16日以内出荷
タイプスラブ用表面処理電気亜鉛メッキ
全ねじ交差金具 ネグロス電工全ねじ交差金具ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
用途接続部用適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR材質ステンレス鋼質量(kg)0.17寸法H(mm)149.5
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷から16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装適合フランジ厚(mm)4~6
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~6
吊りボルト振れ止め金具(直角用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(直角用)ネグロス電工(1件のレビュー)
569税込626特価
1個ほか
当日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら