ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)1.2
定尺(m)1
ラック幅(mm)1200
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)72.76
寸法L(mm)2140
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
ラック幅(mm)1200
1本
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)40.86
寸法L(mm)1682
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
寸法N(mm)8
ラック幅(mm)1200
1本
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)42.28
寸法L(mm)1532
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
寸法N(mm)8
ラック幅(mm)1200
1本
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)62.28
タイプSR・QR
寸法L(mm)2140
寸法H(mm)75
寸法L1(mm)1682
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
寸法N(mm)9
ラック幅(mm)1200
1本
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)23.78
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
板厚(mm)2.3
定尺(m)1
ラック幅(mm)1200
1本
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。
太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール
適合フランジ厚(mm)1.2~2.3
許容静荷重(N[kgf])19[2]
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。