空調・電設資材 :「配管 ラック」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.7 長さ(m)1.8
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷



材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm)100 材質(ブロック部)モルタル 最大積載量(kg)200
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 適合ラックRC・LCタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金) 種類支持金具
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンラックにケーブルを敷設する場合の冷媒管とケーブルを分ける仕切り板です。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ 付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法W(mm)150 適合ラックRCタイプ
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷

冷媒管ラック(LCタイプ)に子桁二段施工が行えます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボルト) 種類支持金具 適合ラックLCタイプ
1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法W(mm)390 適合ラック幅(mm)150
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

1個
489 税込538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
3,098 税込3,408
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
519 税込571
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
1個ほか
169 税込186
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法W1(mm)150 寸法W2(mm)300 適合ラックRCタイプ
1個
5,598 税込6,158
16日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法H1(mm)130
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法H1(mm)250
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具 適合ラックRC、LCタイプ
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります